Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-1646034 Herst.-Nr.: 1646034 EAN/GTIN: 4002390065771 |
| |
|
| | |
| - Harmonische, runde Formensprache
- Vier moderne Farben zur Auswahl
- Flexibel: Umschaltbar auf g/lb:oz/ml/fl oz
- Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Batterien (AAA)
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
- Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
- Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
- Wiegeteller Ø 15 cm
- Größe 16 x 20 x 3 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umstellen der Gewichtseinheiten | Breite: | 160 | Durchmesser der Waagschale: | 150 | Farbe: | hellblau | Höhe: | 30 | Tiefe: | 200 | Tragfähigkeit der Waage: | 5000 | Werkstoff: | Kunststoff | Wiegegenauigkeit: | 1 | Breite der Waagschale: | 150 | Länge der Waagschale: | 150 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Art der Hilfsenergie: | Batterie, inkl. 3 V Lithium-Batterie | Herstellerprodukttyp: | MAULgoal | Herstellerproduktbezeichnung: | Briefwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,42* | € 27,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,69* | € 29,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,79* | € 37,70* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,75* | € 38,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,36* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|