Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Benzinkanister, 5 Liter, Kunststoff, schwarz, RKK-Zulassung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
hünersdorff
Lager 109
Artikel-Nr.:
109-20101003
Hersteller:
hünersdorff
Herst.-Nr.:
811900
EAN/GTIN:
4007228702293
Suchbegriffe:
Auslaufrohr
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
kunststoff benzinkanister 5 l
Benzinkanister, 5 Liter
Maße (BxTxH): 265x147x247mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 630g
Eigenschaften:
aus Kunststoff (HDPE)
schwere Qualität, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
mit amtlicher RKK-Zulassung (RKK-Zulassungskennzeichen 01/BAM/3.10/3/84)
für Otto- oder Dieselkraftstoff zum Einzelgebrauch in Kraftfahrzeugen
aus TÜV-geprüfter Produktion
inkl. flexiblem Auslaufrohr
für Kat-Fahrzeuge geeignet
... >
Lager 109
>
Benzinkanister
>
aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
auslaufrohr kanister
,
benzinkanister 5l
,
Reservekanister
,
Ersatzkanister
,
Kunststoffkanister
,
Kanister
,
Kanisterhalter
,
Kanisterhalterung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 13 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 724
8 Tage
k.A.
12
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,45*
Lager 109
1
€ 5,00*
–
€ 3,89*
Lager 610
13 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 4,59*
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,13*
Lager 694
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (€ 0,778* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 109
Versand:
Lager 109
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufrohr für RKK und UN-Kanister, rot
hünersdorff
819701
ab € 1,08*
Zubehör
GGVS-Etikett, Benzin, UN 1203
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Diesel, UN 1202
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Gemisch, UN 1268
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
Quick-Direktbetankungs-System
hünersdorff
810000
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG