Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-953976 Herst.-Nr.: A720 0-40MM EAN/GTIN: 7320760045084 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 0.4mm Material = Cobalt
HSCo Mikrobohrer (A720). HSCo Bohrer für das Bohren kleiner Durchmesser in den meisten Materialien bis zum Ø x 2,5 Alle Bohrer verfügen über einen 1 mm Schaft Gefertigt gemäß DIN1899 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0.4mm | Material: | Cobalt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, Leiterplattenbohrer, kleinstbohrer 0,38 mm, kleinstbohrer, leiterplattenbohrer 0,4mm, 953976, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, Dormer, A720040MM, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,52* | € 7,09* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,12* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,41* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,81* | € 7,47* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,75* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|