Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2A LED-Treiber IC 4,5 → 40 V dc, PWM Dimmung, 30W, SOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228563
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2863ECR
EAN/GTIN:
     5059043294223
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 2A
Eingangsspannung = 4,5 → 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 30W
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SOP
Anzahl der Pins = 8

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
2A
Eingangsspannung:
4,5 → 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
30W
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SOP
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9228563, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2863ECR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,42655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.197,25*
€ 1.424,7275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.181,50*
€ 1.405,985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.136,85*
€ 1.352,8515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.105,475*
€ 1.315,51525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.066,375*
€ 1.268,98625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.