Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226431
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2531-300E
EAN/GTIN:
     5059041080866
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%

Optokoppler, 1 MBd Transistorausgang, Avago Technologies. Optokoppler mit 1 MBd Transistorausgang bei maximalem Betrieb sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Weitere Suchbegriffe: 9226431, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2531300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,41*
€ 134,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,14*
€ 134,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,86*
€ 129,5434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,63*
€ 120,9397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.