Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK LAMB MUX Bürstenmotor bis 21,7 Nm, 24 V dc / 3,36 kW, 106.4 (Dia.)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9213731
Hersteller:
     AMETEK LAMB
Herst.-Nr.:
     MUX-6302
EAN/GTIN:
     5060641223881
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v 4000rpm
dc-motor 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 3,36 kW
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 21,7 Nm
Abmessungen = (Ø) 101,6 x 210,5 mm
Nennstrom = 400 A
Breite = 106.4 (Dia.)mm
Tiefe = 210.5mm
Gehäusemontage = Serie Wound

Ametek Lamb, gewickelte Serie. Eine Serie gewickelter Prestolite-Motoren von Ametek Lamb. Die Stärke dieser Motoren ist ihre Effizient und Haltbarkeit, wodurch sie perfekt für Ihre Anwendung sind. Mit verfügbaren Ausführungen mit 12 V und 24 V bieten verschiedene Modelle passende Spezifikationen für Ihren Komfort. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
3,36 kW
Abtriebsdrehzahl:
4000 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
21,7 Nm
Abmessungen:
(Ø) 101,6 x 210,5 mm
Nennstrom:
400 A
Breite:
106.4 (Dia.)mm
Tiefe:
210.5mm
Gehäusemontage:
Serie Wound
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, 9213731, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, AMETEK LAMB, MUX6302, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.