Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker JFET SMD SOIC, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker JFET SMD SOIC, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9212928
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4631DDA
EAN/GTIN:
     5059042259438
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = JFET
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 210MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 1000V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 5 MHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 5 x 6.2 x 1.55mm

Rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit JFET-Eingang
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
JFET
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
210MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
1000V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
5 MHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
5 x 6.2 x 1.55mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9212928, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS4631DDA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.