Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 1200V / 28A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 1200V / 28A, 4-Pin SOT-227B
IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 1200V / 28A, 4-Pin SOT-227B
Artikel-Nr.:
     108EL-9200846
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X31-12B
EAN/GTIN:
     5059041264686
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 28A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 2.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 210A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
28A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
2.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
210A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode sot-227b, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, 9200846, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEI2X3112B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,53*
€ 301,7007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,77*
€ 292,4663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,80*
€ 230,622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,60*
€ 217,294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,37*
€ 200,3603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.