Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 59 (Dia.) x 145mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 59mm Spritzflasche Enghalsig 59 (Dia.) x 145mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9195160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9195160
EAN/GTIN:
     5056112278436
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Abmessungen = 59 (Dia.) x 145mm
Durchmesser = 59mm
Länge = 145mm

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Abmessungen:
59 (Dia.) x 145mm
Durchmesser:
59mm
Länge:
145mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, 9195160, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BGE530P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.