Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 124B Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz CAN, RS232, RS422, RS485, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9195053
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-124B/INT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Bandbreite = 40MHz
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = 120B
Stromversorgung = Batterie
Vertikalempfindlichkeit min. = 5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 200V/div
Zeitbasis min. = 10ns
Display Größe = 5.7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 400000 Proben/s
Batterie-Einsatzdauer = 7 h
Sicherheitskategorie = CAT III 750 V, CAT IV 600V

IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2, IEC 61010-2-033: KAT. IV, 600 V/KAT. III 750 V. Li-Ion-Akkupack, Ladegerät/Netzadapter, 2 abgeschirmte Messleitungen mit Erdungskabeln, schwarze Messleitung, rote und blaue Greifklauen, Bananenstecker zu BNC-Adapter, 10:1 Spannungsmessspitze. 40-MHz-Oszilloskop Fluke 124B umfasst Cursormessungen. ScopeMeter 124B für Industrieanwendungen von Fluke, Serie 120B. Fluke 124B ist ein 40-MHz-Modell der Fluke ScopeMeter-Serie 120B für Industrieanwendungen. Jedes 120B-Modell ist ein benutzerfreundliches, integriertes Testinstrument, das aus Oszilloskop, Multimeter und Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnungsgerät besteht. Es umfasst innovative Funktionen, die für schnellere Fehlersuche entwickelt wurden und um die für die Inbetriebhaltung der Systeme notwendigen Antworten zu liefern. Bediener können Signalformen mit Connect-and-View-Trigger- und Einrichtungs-Technologie anzeigen. Sie können verwandte numerische Messungen über Fluke IntellaSet-Technologie anzeigen. Für diese Funktionen müssen keine manuellen Messanpassungen vorgenommen werden. Mit den Fähigkeiten des Aufzeichnungsgeräts Ereigniserkennung können schlecht messbare kurzzeitige Ereignisse für gute Sichtbarkeit und Analyse erfasst und protokolliert werden. Eigenschaften und Vorteile. Digitales Oszilloskop mit Zweifacheingang und Multimeter Oszilloskop-Bandbreite von 20 MHz 5000-Digit-Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter Einfache Connect-and-View-Auslösung für den automatischen Betrieb IntellaSet-Technologie passt die numerische Anzeige aufgrund des gemessenen Signals automatisch und intelligent an Zweifach-Signalformeingang und Messgeräteablesungsaufzeichnung für Trenddaten über längere Zeiträume Das Aufzeichnungsgerät Ereigniserkennung erfasst schlecht messbare kurzzeitige Signale auf wiederholenden Wellenformen bis zu 4 kHz Geschirmte Messleitungen für Oszilloskop-, Widerstands- und Durchgangsmessung Widerstands-, Durchgangs-, Dioden- und Kapazitätsmessungen Zum Speichern oder Abrufen von Daten- und Geräteeinstellungen Speichern von Geräteeinstellungen, die durch einen Prüfablauf für Routinewartungen oder die am häufigsten verwendeten Testverfahren definiert sind Externe, optisch isolierte USB-Schnittstelle zur Übertragung, Archivierung und Analyse von Oszilloskop- oder Messgerätedaten Robuste Bauart (hält 3 g Vibration, 30 g Stoß aus), Schutzart IP51 gemäß EN/IEC60529 Höchste Sicherheitseinstufung der Branche, Sicherheitseinstufung für KAT IV 600 V Akku Abmessungen: 259 x 132 x 55 mm Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
40MHz
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
120B
Stromversorgung:
Batterie
Vertikalempfindlichkeit min.:
5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
200V/div
Zeitbasis min.:
10ns
Display Größe:
5.7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
400000 Proben/s
Batterie-Einsatzdauer:
7 h
Sicherheitskategorie:
CAT III 750 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Oszilloskop, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 9195053, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Fluke, FLUKE124BINT, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.395,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,24*
€ 3.055,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,56*
€ 3.035,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.499,92*
€ 2.974,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,64*
€ 2.850,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 161,90*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 580,82*
Zubehör
Fluke
I1000S
ab € 781,85*
Zubehör
Fluke
I30S
ab € 698,78*
Zubehör
Fluke
SCC120B
ab € 590,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.