Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Software-Tragetasche-Kit SCC120B für Oszilloskop, Serie 120B 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9195097
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     SCC120B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Tasche für Oszilloskop
Zubehör Typ = Software-Tragetasche-Kit
Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskop, Serie 120B
Abmessungen = 400 x 120 x 340mm
Höhe = 340mm
Länge = 400mm
Breite = 120mm

Fluke SCC120B-Zubehörkit der Serie 120B. Das spezielle Kit SCC120B von Fluke besteht aus einer weichen Tragetasche, einer Magnetaufhängung und einem Bildschirmschutz. Dieses Kit umfasst kein optisch isoliertes OC4-USB-Schnittstellenkabel. Falls Sie eines benötigen, siehe Best.-Nr. ; 493-5540 493-5540 .
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Software-Tragetasche-Kit
Geeignet für den Einsatz mit:
Oszilloskop, Serie 120B
Abmessungen:
400 x 120 x 340mm
Höhe:
340mm
Länge:
400mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, 9195097, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Taschen, Fluke, SCC120B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Cases
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,77*
€ 634,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,72*
€ 660,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 609,96*
€ 672,23*
Frei Haus
ab € 644,02*
€ 685,25*
Frei Haus
ab € 661,06*
€ 707,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,23*
€ 799,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,50*
€ 787,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,81*
€ 769,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4755659
ab € 1.731,44*
Sonstiges
Fluke
4755731
ab € 2.152,70*
Sonstiges
Fluke
4755818
ab € 2.568,37*
Sonstiges
Fluke
4756054
ab € 2.680,95*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-123B/EU/S
ab € 2.340,13*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-124B/EU/S
ab € 2.626,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.