Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 30A, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9194397
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-HFA30PA60C-N3
EAN/GTIN:
     5059040649132
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

HexFred® ultraschnell Gleichrichter, Vishay Semiconductor. Die Produktserie HEXFRED® von Vishay umfasst ultraschnelle Gleichrichter, die ultraschnelle Planartechnologie mit einer proprietären Schottky-barrierenbasierten inneren Struktur enthalten, die ein weiches und schnelles Wiederherstellungsverhalten bei jedem di ;sub>F ;/sub>/dt-Zustand ermöglichen. Diese Eigenschaften bedeuten, dass HEXFRED®-Produkte gut geeignet für den Einsatz als Ergänzungsdiode für IGBTs und MOSFETs sind. Merkmale. Ultraschnelle Erholungszeit Ultraweiche Erholung Sehr niedriger I ;sub>RRM ;/sub> Sehr niedriger Q ;sub>rr ;/sub> Geringere HF-Störungen (Hochfrequenzstörung) und elektromagnetische Störungen (EMI) Geringere Leistungsverluste in Diode und Schalttransistor Reduziertes Snubbing
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 9194397, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSHFA30PA60CN3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.