Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SurfLight IR-Diode, 2012 (0805) 50mW, 850nm, 10mW/sr, 60°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SurfLight IR-Diode, 2012 (0805) 50mW, 850nm, 10mW/sr, 60°, 2-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-9190991
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY1850X01
EAN/GTIN:
     5059040648678
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Strahlstrom = 50mW
Strahlungsstärke = 10mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SurfLight
LED Material = GaAlAs

Infrarotdioden, Serie VSMY1850, Vishay. Bei der Serie VSMY1850 von Vishay Semiconductors handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-Infrarotdioden. Sie befinden sich in SMD-Gehäusen mit einem Standard-0805-Gehäuse. Die Gehäuse der VSMY1850 haben eine durchsichtige, farblose Linse mit flacher Oberseite. Zu den geeigneten Anwendungen für die IREDs VSMY1850 gehören: IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Reflektionslichtschranken, optische Schalter, Impulsgeberquellen für Näherungssensoren, Touch-Screen-Panels, IR-Flash und 3D-Fernseher.. Merkmale der IR-LEDs VSMY1850: 0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,85 Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 120°. SurfLight™-Technologie. Die Serie SurfLight™ von Vishay Semiconductors besteht aus leistungsfähigen Infrarot-Dioden. Ihre SurfLight™-Technologie ermöglicht das Aussenden eines Großteils des Lichts und eine direkte Abgabe durch die Oberseite des Chips. Standard-Infrarot-Dioden geben ihr Licht in alle Richtungen ab. Somit gibt die SurfLight™-Technologie das Licht mit höherer Intensität ab. Bei einer höheren Intensität kann die Zahl der für einen bestimmten Zweck benötigten Dioden verringert werden. Diese Serie bietet zudem eine hohe Geschwindigkeit mit einem hohen Impulsstrombetrieb. Die zuverlässigen SurfLight™-IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie IR-Datenübertragungen oder -Kommunikation, die Synchronisation von 3D-Fernsehbrillen, Automobilbau, Industrie und IR-Beleuchtung für CCTV-Kameras.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Strahlstrom:
50mW
Strahlungsstärke:
10mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SurfLight
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, ir emitter vishay, smd diode, ir-led 850nm, 9190991, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY1850X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,15*
2 Tage
2428
1
€ 14,99*
ab € 0,452*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2150-I/SO
ab € 3,75*
Zubehör
onsemi
2N3904TA
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.