Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, Subminiatur 35mW, 950nm, 7mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190916
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSML1020
EAN/GTIN:
     5059040654631
Suchbegriffe:
Encoder IC
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 7mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.5 x 2 x 2.7mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs

Infrarot-Dioden Vishay Serie TSML1000/20/30/40. Die Familie TSML10x0 von Vishay Semiconductor umfasst leistungsfähige Infrarot-(IR)-Dioden. Mit einer Wellenlänge von 940 nm bieten die IR-LEDs der Serie TSML10x0 eine hohe Strahlungsleistung. Sie sind in einem klaren, farblosen SMD-Gehäuse mit Kalottenlinse untergebracht. Geeignete Anwendungen für die IR-Sender der Serie TSML10x0 umfassen: Fernbedienungen, Lochstreifen-Lesegeräte, Encoder und Foto-Unterbrecher. TSML1000 – Umgekehrter Gullwing TSML1020 – Gullwing TSML1030 – Jochkabel TSML1040 – Axialkabel. Merkmale der IR-LEDs der Serie TSML10x0: Abmessungen: 2,5 x 2 x 2,7 mm Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Strahlungsleistung und Intensität Strahlbreite: 24° Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
7mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.5 x 2 x 2.7mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, ir emitter vishay, smd diode, infrarot- diode 950nm, 9190916, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, TSML1020, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,08*
€ 228,5752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,47*
€ 227,8493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,10*
€ 205,989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,69*
€ 195,9811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,64*
€ 181,6416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.