Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2-Kanal SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 20 μ / Fallzeit 30μs, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190727
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1300X01
EAN/GTIN:
     5059040654785
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 2
Regelanstiegszeit = 20 μ
Fallzeit typ. = 30µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 4 x 5.5 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 4mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 5.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
2
Regelanstiegszeit:
20 μ
Fallzeit typ.:
30µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
4 x 5.5 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
4mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
5.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 9190727, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1300X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,63094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.319,08*
€ 1.569,7052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.304,58*
€ 1.552,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.279,14*
€ 1.522,1766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.263,64*
€ 1.503,7316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.261,88*
€ 1.501,6372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.