| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9190165 Herst.-Nr.: TCST1103 EAN/GTIN: 5059040650008 |
| |
|
| | |
| Ausgangsschaltung = Phototransistor Anzahl der Kanäle = 1 Regelanstiegszeit = 10 μ Fallzeit typ. = 8µs Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 11.9 x 6.3 x 11.1mm Höhe über Panel = 11.1mm Länge = 11.9mm Betriebstemperatur max. = 85°C Betriebstemperatur min. = -55°C Schlitzweite = 3.1mm Breite = 6.3mm Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C
Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder Weitere Informationen: | | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Anzahl der Kanäle: | 1 | Regelanstiegszeit: | 10 μ | Fallzeit typ.: | 8µs | Montage Typ: | THT | Anzahl der Pins: | 4 | Abmessungen: | 11.9 x 6.3 x 11.1mm | Höhe über Panel: | 11.1mm | Länge: | 11.9mm | Betriebstemperatur max.: | 85°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Schlitzweite: | 3.1mm | Breite: | 6.3mm | Betriebstemperaturbereich: | -55 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, fotodiode 950nm, 9190165, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCST1103, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 85 | | € 8,95* | ab € 0,54* | € 1,03* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,18* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,49* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,555* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück | Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 87,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|