Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH PCB-Montage DIP-Schalter 4-stellig 4-poliger Wechsler, Kontakte vergoldet 100 mA (nicht schaltend),


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189972
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DBS 6104
EAN/GTIN:
     5059045439752
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Positionenanzahl = 4
Montageart = PCB-Montage
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = erhöhter Betätiger
Kontaktnennstrom = 100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch = 5000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V dc

DIP-Schalter Knitter Switch DBS 61xx. Die Serie DBS 61xx wurde für Leiterplatten-Durchgangsbohrungen mit verschiedenen Kontaktanordnungen entwickelt. Die erhöhten Betätigungselemente sind an der Oberseite des Gehäuses montiert und werden über ein horizontales Gleiten betätigt. Dank ihres großen Betriebstemperaturbereichs und einer langen mechanischen Lebensdauer können sie in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
erhöhter Betätiger
Kontaktnennstrom:
100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch:
5000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V dc
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, knitter codierschalter, codierschalter, dip-schalter 4-polig, 9189972, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DBS6104, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 0,87182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,83004*
€ 64,05775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,2202*
€ 63,33204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,1704*
€ 53,75278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,36008*
€ 45,6485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.