Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSENcode M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9186661
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     542000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sensorprinzip = Transponder
Betätiger inklusive = Ja
Bereich = PSENcode
IP Schutzart = IP66, IP67
Tiefe = 13mm

Die Sicherheitsstufe PLe (Kat. 4)/SIL CL 3 wird nur erreicht, wenn die Sicherheitsausgänge 2-Kanal-Verarbeitung verwenden. EN 60947-5-3; EN 62061 SIL CL 3; EN ISO 13849-1 PLe Kat. 4; EN ISO 14119 Codierungsstufe niedrig, Typ 4. CE, TÜV, UL/cUL, FCC, IC, ECOLAB. Betätigungselement. Schlanker kontaktloser PSENcode-Sicherheitsschalter, codiert. Die PSEN cs5.11- und PSEN cs5.1p-Sicherheitsschalter sind codiert und schalten nur bei Verwendung mit einem Betätigungselement der Serie PSEN cs1.1. Das Betätigungselement kann beliebig oft verwendet und zurückgesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Transponder-Technologie für Anwesenheitserkennung Codierter Schalter Zweikanal-Betrieb 2 Sicherheitseingänge für Anschluss in Reihe von mehreren Sicherheitsschaltern 2 Sicherheitsausgänge Sicherheitsvorrichtungsdiagnose (SDD, Safety Device Diagnostics) Sicherheitsvorrichtungsdiagnose kann verwendet werden, um Sensorinformationen abzurufen, Aktionen auszuführen und Konfigurationsparameter zu lesen Diagnoseeingang für Y1 für Sicherheitsvorrichtungsdiagnose (SDD) Signalausgang/Diagnoseausgang Y32 für Sicherheitsvorrichtungsdiagnose LED-Anzeige für Erkennung des Zustands des Betätigungselements, des Zustands der Eingänge und der Versorgungsspannung/Fehler Schutzart IP66/IP67. PSEN cs5.11 (Best.-Nr. ; 918-6667 918-6667 ). 1 Betätigungsrichtung mit 3 Annäherungsrichtungen: quadratische Markierung für normalen Betriebsabstand 8-poliger M12-Stecker 30 N Haltekraft. PSEN cs5.1p (Best.-Nr. ; 918-6661 918-6661 ). 4 Betätigungsrichtungen mit jeweils 3 Annäherungsrichtungen: quadratische Markierung für normalen Betriebsabstand und dreieckig Markierung für kurzen Betriebsabstand 8-polige M8-Stiftleiste
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sensorprinzip:
Transponder
Betätiger inklusive:
Ja
Bereich:
PSENcode
IP Schutzart:
IP66, IP67
Tiefe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, magnetische sicherheitsschalter pilz, codierschalter, näherungsschalter 24vdc, 9186661, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 542000, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 100,74*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,81*
€ 101,46*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,35*
€ 105,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,92*
€ 106,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 114,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.