| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186018 Herst.-Nr.: 9186018 EAN/GTIN: 5056112275886 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Farbe = Orange Kleidungsart = Bomberjacke Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Ja Materialeigenschaften = Wasserdicht Futterstoff = PET Obermaterial = Polyester
ANSI/ISEA 107-2015 TYP R KLASSE 3 EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) EN 343 Klasse 3:1 ANSI/ISEA 107-2010 Klasse 3:2. CE-zertifiziert. Gut sichtbare RS Pro Jacke, Gelb. Die RS Pro Hi-Vis GO/RT-Bomberjacke verbindet verschiedene Standards und ist eine ausgezeichnete Jacke für jedes Wetter. Die Bomberjacke ist besonders für Arbeiten bei der Bahn und ähnlichen Umgebungen geeignet. Die wattierte und gefütterte Jacke bietet Ihnen ausgezeichnete Bewegungsfreiheit sowie hohe Sichtbarkeit und guten Schutz vor kaltem Wetter. Durch geklebte Nähte, dicke Wattierung, Schutz vor Eindringen von Wasser und dem Reißverschluss vorn sowie Schutzklappe vorn ist diese Jacke die ideale Wahl. Für eine gut sichtbare Lösung im Freien oder unter schwierigen Bedingungen ist diese RS Pro Jacke das perfekte Kleidungsstück für den persönlichen Schutz. Eigenschaften und Vorteile Hohe Sichtbarkeit Wetterfest Sturmklappe mit Stuten Storm Reißverschluss Abnehmbare Ärmel Abnehmbares Pelzfutter Abnehmbare Kapuze Pelzkragen Pelzlinien gestrickte Bündchen Reflektierende Bandmarkierung Taillengurt Tapierte Nähte Telefontasche Vielseitig (kann auf 3 verschiedene Arten getragen werden) Anwendungen Arbeitskleidung mit hoher Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Uniform, die es dem Träger ermöglicht, in potenziell gefährlichen Umgebungen, die Verletzungen verursachen können, sichtbar zu sein. Durch das Tragen eines gut sichtbaren Kleidungsstücks wird sichergestellt, dass der Träger unabhängig von der Umgebung, in der er arbeitet, gut sichtbar ist. Es ist eine der einfachsten Methoden, um sicherzustellen, dass der Träger gesehen wird, was mögliche Unfälle oder Verletzungen vermeiden kann. Die Arbeitskleidung mit hoher Sichtbarkeit ist in der Regel fluoreszierend und reflektierend für Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Gut sichtbare Kleidung wird häufig getragen von: Lorry-Treiber Gabelstapler Eisenbahnarbeiter Straßenarbeiter Normen ANSI/ISEA 107-2015 TYP R KLASSE 3 EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) EN 343 Klasse 3:1 ANSI/ISEA 107-2010 Klasse 3:2. Welche Größen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ; 918-5986 918-5986 ist eine gelbe S-Vis-Jacke ; 918-5989 918-5989 ist eine gelbe Hi-Vis-Jacke von M ; 918-5983 918-5983 ist eine L-gelbe Hi-Vis-Jacke ; 918-5992 918-5992 ist eine gelbe XL-Hi-Vis-Jacke ; 918-5995 918-5995 ist eine gelbe XXL-Hi-Vis-Jacke ; 918-5999 918-5999 ist eine gelbe, gut sichtbare XXXL-Jacke ; 918-6002 918-6002 ist eine Orange S Hi-Vis-Jacke ; 918-6005 918-6005 ist eine Orange Hi-Vis-Jacke von M ; 918-6009 918-6009 ist eine Orange-L-Hi-Vis-Jacke ; 918-6018 918-6018 ist eine Orange XL Hi-Vis-Jacke ; 918-6011 918-6011 ist eine Orange XXL Hi-Vis-Jacke ; 918-6015 918-6015 ist eine Orange Hi-Vis-Jacke. Was ist der Unterschied zwischen hoher Arbeitskleidung der Klasse 1, 2 und 3? Um als gut sichtbar zertifiziert zu werden, wird die Arbeitskleidung der PSA geprüft und muss EN ISO 20471 entsprechen. Dies ist eine wesentliche Vorschrift, die von allen Branchen erfüllt werden muss, in denen ein großer Großteil der Hochrisikoarbeiten in der Nähe von Verkehr, Kränen und anderen Fahrzeugen, in dunklen oder schlecht sichtbaren Bereichen stattfindet. En ISO 20471 ist in drei Klassen unterteilt, und es ist wichtig, dass das richtige Maß an Schutz oder Kategorisierung je nach Anwendung getragen wird, für die es verwendet wird. Klasse 1 Dies ist die niedrigste Schutzklasse und wird häufig für Gegenstände wie Hosen, T-Shirts und gut sichtbare Westen verwendet. Klasse 2 Diese Zwischenklasse wird auf Arbeitskleidung wie gut sichtbare Westen, kurze T-Shorts oder Poloshirts angewendet Klasse 3 Diese Klasse bietet das höchste Maß an Schutz und wird auf PPE-Arbeitskleidung angewendet, die in der Regel vollständige Abdeckung wie Bomber- oder Parka-Jacken und Langarm-T-Shirts oder Poloshirts bietet Wie reinigt ich meine Schwimmweste? Zur Reinigung Ihrer gut sichtbaren Jacke wird eine 40°-Wäsche empfohlen, die an der Luft getrocknet werden muss. Das Trocknen, Bügeln, Reinigen oder Bleichen im Wäschetrockner wird nicht empfohlen. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Größenführung. Klein = zöllige Größe bis zu 38" Brustumfang / metrische Größe bis 96 cm /Euro-Größe bis 48 Mittel = zöllige Größe 39" - 41" Brustumfang / metrische Größe bis 104 cm /Euro-Größe bis 52 Groß = zöllige Größe 42" - 44" Brustumfang / metrische Größe bis 112 cm /Euro-Größe bis 56 XL = zöllige Größe 45" - 48" Brustumfang / metrische Größe bis 124 cm /Euro-Größe bis 62 XXL = zöllige Größe 49" - 52" Brustumfang / metrische Größe bis 132 cm /Euro-Größe bis 66 XXXL = zöllige Größe 53" - 55" Brustumfang / metrische Größe bis 140 cm /Euro-Größe bis 70 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Bomberjacke | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Ja | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Futterstoff: | PET | Obermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, pilotjacken orange xl, bomberjacke orange, rs pro bomberjacke, 9186018, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, RS PRO, C465ONRXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |