| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185992 Herst.-Nr.: 9185992 EAN/GTIN: 5056112275800 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Farbe = Gelb Kleidungsart = Bomberjacke Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Ja Materialeigenschaften = Wasserdicht Futterstoff = PET Obermaterial = Polyester
CE-zertifiziert. ANSI/ISEA 107-2015 TYP R KLASSE 3 EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) EN 343 Klasse 3:1 ANSI/ISEA 107-2010 Klasse 3:2. Gut sichtbare RS Pro Jacke, Gelb. Die RS Pro Hi-Vis GO/RT-Bomberjacke verbindet verschiedene Standards und ist eine ausgezeichnete Jacke für jedes Wetter. Die Bomberjacke ist besonders für Arbeiten bei der Bahn und ähnlichen Umgebungen geeignet. Die wattierte und gefütterte Jacke bietet Ihnen ausgezeichnete Bewegungsfreiheit sowie hohe Sichtbarkeit und guten Schutz vor kaltem Wetter. Durch geklebte Nähte, dicke Wattierung, Schutz vor Eindringen von Wasser und dem Reißverschluss vorn sowie Schutzklappe vorn ist diese Jacke die ideale Wahl. Für eine gut sichtbare Lösung im Freien oder unter schwierigen Bedingungen ist diese RS Pro Jacke das perfekte Kleidungsstück für den persönlichen Schutz. Eigenschaften und Vorteile • Hohe Sichtbarkeit • Wetterfest • Sturmklappe mit Stuten Storm • Reißverschluss • Abnehmbare Ärmel • Abnehmbares Pelzfutter • Abnehmbare Kapuze • Pelzkragen • Pelzlinien gestrickte Bündchen • Reflektierende Bandmarkierung • Taillengurt • Tapierte Nähte • Telefontasche • Vielseitig (kann auf 3 verschiedene Arten getragen werden) Anwendungen Arbeitskleidung mit hoher Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Uniform, die es dem Träger ermöglicht, in potenziell gefährlichen Umgebungen, die Verletzungen verursachen können, sichtbar zu sein. Durch das Tragen eines gut sichtbaren Kleidungsstücks wird sichergestellt, dass der Träger unabhängig von der Umgebung, in der er arbeitet, gut sichtbar ist. Es ist eine der einfachsten Methoden, um sicherzustellen, dass der Träger gesehen wird, was mögliche Unfälle oder Verletz Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Bomberjacke | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Ja | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Futterstoff: | PET | Obermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, pilotenjacke gelb xl, bomberjacke gelb, rs pro bomberjacke, 9185992, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, RS PRO, C465YNRXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |