| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185933 Herst.-Nr.: 9185933 EAN/GTIN: 5056112275626 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Farbe = Gelb Kleidungsart = Warnschutzjacke Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Ja Materialeigenschaften = Wasserdicht Futterstoff = PET Obermaterial = Polyester
ANSI/ISEA 107-2015 TYP R KLASSE 3 EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) EN 343 Klasse 3:1 ANSI/ISEA 107-2010 Klasse 3:2. CE-zertifiziert. RS Pro Hi-Vis-4-in-1-Verkehrsjacke. RS Pro Hi-Vis-4-in-1-Jacke für Verkehr/Autobahn mit reflektierenden Hi-Vis-Markierungen. Diese Hi-Vis-Jacke ist ausgezeichnete für jedes Wetter geeignet und stellt sicher, dass Sie bei Straßen- und Bahnarbeiten gesehen werden. Diese wasserdichte Jacke bietet eine Fülle von Vorteilen einschließlich angearbeiteter Kapuze, mehreren Aufbewahrungstaschen, entfernbarer Weste und einer windabweisenden Knopfleiste. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Deutlich sichtbar Für jedes Wetter Verschleißfest Windabweisende Knopfleiste Sturm-Ärmelmanschetten Angearbeitete Kapuze Reißverschluss in voller Länge vorn Bandgeschweißte wasserfeste Nähte 2 Vordertaschen mit Klappen Innentasche Smartphone-Tasche Fleckenbeständig Abnehmbarer Gehäusewärmer Verschiedene Größen verfügbar. MATERIAL:. Außenseite – 100 % Polyester, 300D-Oxford-Gewebe, PU-beschichtet 190 g, schmutzabweisend Futter – 100 % Polyester-Netzgewebe 60 g Nicht chemisch reinigen. GRÖSSEN:. Klein = zöllige Größe bis zu 38" Brustumfang / metrische Größe bis 96 cm /Euro-Größe bis 48 Mittel = zöllige Größe 39" - 41" Brustumfang / metrische Größe bis 104 cm /Euro-Größe bis 52 Groß = zöllige Größe 42" - 44" Brustumfang / metrische Größe bis 112 cm /Euro-Größe bis 56 XL = zöllige Größe 45" - 48" Brustumfang / metrische Größe bis 124 cm /Euro-Größe bis 62 XXL = zöllige Größe 49" - 52" Brustumfang / metrische Größe bis 132 cm /Euro-Größe bis 66 XXXL = zöllige Größe 53" - 55" Brustumfang / metrische Größe bis 140 cm /Euro-Größe bis 70 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Warnschutzjacke | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Ja | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Futterstoff: | PET | Obermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb 3xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 9185933, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, RS PRO, S468YERXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |