| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185905 Herst.-Nr.: 9185905 EAN/GTIN: 5056112275541 |
| |
|
| | |
| Größe = M Farbe = Orange Kleidungsart = Warnschutzjacke Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Ja Materialeigenschaften = Wasserdicht Futterstoff = PET Obermaterial = Polyester
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Warnschutzjacke | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Ja | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Futterstoff: | PET | Obermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange m, herren jacke, regenjacke orange, 9185905, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, RS PRO, RT30ORRM, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |