Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals 8329 TCS Leitfähiger Klebstoff Flüssig, Dose 50 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9185021
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8329TCS-50ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Leitfähiger Klebstoff
Anwendung = Industrie, thermische Steuerung
Materialkompatibilität = Keramik, Glas, Metall, Kunststoff
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 50 ml
Aushärtungszeit = 20 min
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur-Bereich = –70 → +200 °C

Bei Substratsubstanzen mit schwacher Haftfestigkeit verbessert die Oberflächenvorbereitung wie Schleifen oder ein Voranstrich mit einer geeigneten Grundierung die Haftfestigkeit bisweilen. Leitfähige Klebstoffe 8329 von MG Chemicals mit langsamer Aushärtung. MG Chemicals 8329TCS ist ein langsam aushärtender, Epoxidkleber mit Wärmeleitvermögen und ausgezeichneter Verbindungsfestigkeit sowie guter Wärmeübertragung und wird in Hochleistungs-Elektronik und LEDs verwendet. Nach dem Aushärten ist der Epoxidkleber unter normalen Bedingungen inert und damit beständig gegenüber Wasser und Salz. Eigenschaften und Vorteile. Leicht zu mischendes Mischungsverhältnis von 1:1 Lange Lagerfähigkeit Haftet an den meisten elektronischen Substraten Verhält sich wie ein Einkomponenten-Klebstoff für die Dauer einer Arbeitsschicht Nach dem Aushärten beständig gegenüber thermischem Schock und mechanischem Schlag in elektronischen Baugruppen. Typische Anwendungen:. Verwendung als Matrizenbefestigung für Elektrik und Elektronik Kühlkörperverklebung Verwendung als Hochleistungs-LED-Klebstoff, der die Lebensdauer von LEDs durch Wärmeableitung maximiert.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Leitfähiger Klebstoff
Anwendung:
Industrie, thermische Steuerung
Materialkompatibilität:
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
50 ml
Aushärtungszeit:
20 min
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–70 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, kunststoffkleber, 9185021, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemicals, 8329TCS50ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185737
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.