Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektrikerhelm , mit Kinnriemen , verstellbar , ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182445
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     TC42ESBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Kinnriemen
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Ja
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = ABS
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 166, EN 50365
Erfüllte Normen = EN397, EN50365
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Ja
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
ABS
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 166, EN 50365
Erfüllte Normen:
EN397, EN50365
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm weiß, kinnriemen, 9182445, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Schutzhelme, Penta, TC42ESBB, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1248247
ab € 48,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.