Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Serie LWL, Lineare Führungsschiene, Edelstahl 5mm x 210mm 1090N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon Thompson Serie LWL, Lineare Führungsschiene, Edelstahl 5mm x 210mm 1090N
IKO Nippon Thompson Serie LWL, Lineare Führungsschiene, Edelstahl 5mm x 210mm 1090N
Artikel-Nr.:
     108EL-9175976
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     LWL5R210BHS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene schienenbreite 5mm
führungsschiene
Schienenbreite = 5mm
Schienenlänge = 210mm
Serie = LWL
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 676N
Statische Traglast = 1090N

Führungsschienen – Serie LWL. IKO Nippon Thompson Linear Way L ist eine Miniatur-Führungsschiene für lineare Bewegung. Sie bietet aufgrund ihres einfachen Designs Genauigkeit und Steifigkeit selbst bei Betrieb mit schwankenden Lasten mit Richtungsänderung oder komplexen Lasten. Die Standardprodukte bestehen aus Edelstahl in einer Reihe von Formen und Größen für die jeweilige Anwendung. Eigenschaften und Vorteile. Standard- und breite Typen Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Geeignet für den Einsatz in sauberen Umgebungen Technische Daten für Schienen mit Gewindelöchern Montage von unten. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für Anwendungen, bei denen Rostschutz nicht bevorzugt wird, z. B. Reinräume, medizintechnische Geräte, Geräte zum Lesen von Festplatten und Halbleiterherstellung.
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
5mm
Schienenlänge:
210mm
Serie:
LWL
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
676N
Statische Traglast:
1090N
Weitere Suchbegriffe: 9175976, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, IKO Nippon Thompson, LWL5R210BHS2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKO Nippon Thompson
ML5C1HS2
ab € 69,98*
Zubehör
IKO Nippon Thompson
MLC5C1HS2
ab € 57,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.