Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson MLC Linearführung Schlitten für 5mm-Schienen x 12mm, Traglast 582N, 841N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon Thompson MLC Linearführung Schlitten für 5mm-Schienen x 12mm, Traglast 582N, 841N
IKO Nippon Thompson MLC Linearführung Schlitten für 5mm-Schienen x 12mm, Traglast 582N, 841N
Artikel-Nr.:
     108EL-9175954
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     MLC5C1HS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Linearführung Schlitten
iko nippon thompson linearführung s...
führungsschiene
Serie = MLC
Für Schienenbreite = 5mm
Schlitten-Breite = 12mm
Dynamische Traglast = 582N
Statische Traglast = 841N

C-Lube Lineare Schlitten – ML. Die IKO Nippon Thompson-Serie C-Lube Linear Way ML ist sehr klein, leicht und kompakt und verfügt über integrierte schmierende Teile. Die Schmierleistung wird für lange Zeit beibehalten, sodass die Führungen einen geringen Wartungsaufwand haben. Eigenschaften und Vorteile. C-Lube hält die Schmierleistung für lange Zeit aufrecht Leicht und kompakt Glatter und leichter Lauf Technische Daten für Schienen mit Gewindelöchern Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit Kugelkäfig für einfache Montage. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für Anwendungen, bei denen Rostschutz nicht bevorzugt wird, z. B. Reinräume, medizintechnische Geräte, Geräte zum Lesen von Festplatten und Halbleiterherstellung.
Weitere Informationen:
Serie:
MLC
Für Schienenbreite:
5mm
Schlitten-Breite:
12mm
Dynamische Traglast:
582N
Statische Traglast:
841N
Weitere Suchbegriffe: 9175954, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, IKO Nippon Thompson, MLC5C1HS2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKO Nippon Thompson
LWL5R105BHS2
ab € 45,85*
Zubehör
IKO Nippon Thompson
LWL5R150BHS2
ab € 61,33*
Zubehör
IKO Nippon Thompson
LWL5R210BHS2
ab € 86,52*
Zubehör
IKO Nippon Thompson
LWL5R45BHS2
ab € 28,89*
Zubehör
IKO Nippon Thompson
LWL5R90BHS2
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.