Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX Connectors Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Crimp-Anschluss, für BD SD11, BELDEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9160621
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     10-258-B36-FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4.5GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Isolierte BNC-Anbau-Jacks. Eine Serie von bearbeiteten 75-Ω-BNC-Steckverbindern in professioneller Qualität von Coax Connectors. Diese isolierten Anbau-Jacks verfügen alle über vergoldete Phosphorbronzekontakte und vernickelte Messinggehäuse. Die BNC-Steckverbinder verfügen über eine einfache Bajonettkupplung, für deren Anschließen und Trennen nur eine Vierteldrehung notwendig ist. Die einfache Verbindungsmethode macht sie zu einem der am häufigsten verwendeten Koaxialkabel-Steckverbindern. Diese Serie von Steckverbindern kann mit bis zu 4,5 GHz betrieben werden und erfüllt die Standards SMPTE 292M und 424M.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4.5GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, 9160621, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, COAX Connectors, 10258B36FC, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COAX Connectors
96-HTS-75A
ab € 159,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.