Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX Connectors Hand Crimpzange für BNC-Steckverbinder, 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COAX Connectors Hand Crimpzange für BNC-Steckverbinder, 205 mm
COAX Connectors Hand Crimpzange für BNC-Steckverbinder, 205 mm
COAX Connectors Hand Crimpzange für BNC-Steckverbinder, 205 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9162738
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     96-HTS-75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = BNC-Steckverbinder
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 205 mm

Coax Connectors-Crimpzangen. Serie von professionellen hochwertigen robusten Crimpzangen mit Zwangssperre von Coax Connectors. Die tragbaren Werkzeuge sind für den Mittenkontakt und/oder gecrimpte Hülsen für die Crimpsteckverbinder von Coax Connectors. Werkzeug ; 916-2738 916-2738 Typischer Steckverbinder ; 916-0549 916-0549 Werkzeug ; 916-2747 916-2747 Typischer Steckverbinder ; 916-0542 916-0542 Werkzeug ; 916-2740 916-2740 Typischer Steckverbinder ; 916-0530 916-0530 Werkzeug ; 916-2744 916-2744 Typischer Steckverbinder ; 916-0555 916-0555
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
BNC-Steckverbinder
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 9162738, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, COAX Connectors, 96HTS75A, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.