Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick deTec2 Core Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Sender Typ c 2 / SIL 1, Schutzhöhe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139277
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C2C-SA12030A10000
EAN/GTIN:
     5059040285552
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Serie = deTec2 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
Sicherheitstyp = 2
SIL IEC 61508 = 1
PL EN ISO 13849-1 = c
Schützhöhe = 1200mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 12 ms
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder

Typ 2 IEC 61496, SIL1 IEC 61508, PL c EN ISO 13849. Sick deTec2 Core Sicherheits-Lichtschranke. Die deTec2 Core von Sick hat ein innovatives Halterungssystem, keinerlei tote Zonen und einen erhöhten Schutzfeldhöhenbereich von 300 mm bis 2100 mm. Die Rückseite der Sicherheits-Lichtschranke hat eine halbrunde Kontur, die die Positionierung der Halterungen in jeder beliebigen Lage auf dem Gehäuse ermöglicht. Die integrierten LED-Anzeigen, Diagnosefunktionen und automatischen Entfernungsmessungen der deTec2 Core reduzieren Kosten und sparen Zeit bei der Montage. Sie verfügt über Gehäuseschutzart IP65/IP67 und eine Mindestbetriebstemperatur von –30 °C, sodass sie für raue Bedingungen und Umgebungen mit niedriger Temperatur geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Baugruppe mit innovativer Montage Keine toten Zonen Integrierte LED-Anzeige Auflösung von 30 mm Schutzfeldhöhe von 300 mm bis 2100 mm Automatische Kalibrierung auf der Schutzfeldbreite bis zu 10 m Reichweite Betriebstemperatur: –30 °C bis +55 °C Gehäuseschutzart: IP65 und IP67 Flexi Loop-kompatible M12-Stiftleiste. Anwendungsbereich. Die deTec2 Core Sicherheits-Lichtschranke ist ideal für Maschinenbauanwendungen wie Handhabung und Montage, Lebensmittel- und Getränke- sowie Verpackungsmaschinen.
Weitere Informationen:
Serie:
deTec2 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
Sicherheitstyp:
2
SIL IEC 61508:
1
PL EN ISO 13849-1:
c
Schützhöhe:
1200mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
12 ms
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 9139277, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C2CSA12030A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,98*
€ 599,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 518,19*
€ 603,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 602,68*
€ 668,98*
Frei Haus
ab € 672,51*
€ 729,12*
Frei Haus
ab € 678,76*
€ 735,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,92*
€ 718,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,49*
€ 683,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,16*
€ 630,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,19*
€ 616,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060647
ab € 6,59*
Zubehör
Sick
FX3-CPU000000
ab € 208,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.