| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11871816 Herst.-Nr.: 1213212 EAN/GTIN: 4047084325748 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Lichtvorhang 1200mm,M12,5-pol. C2C-SA12030A10000 Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C2C-SA12030A10000, deTec-Variante: deTec2 Core, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 15 m, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender Weitere Informationen: | | Ausblendung möglich: | nein | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | PROFIsafe | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Auflösung des Lichtvorhangs: | 14 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 2 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,93* | € 582,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 607,59* | € 663,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,08* | € 736,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 681,68* | € 744,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|