Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte SOFTANE BTP EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jallatte SOFTANE BTP EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6
Artikel-Nr.:
     108EL-9134556
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALFIR 00JJE41 39
EAN/GTIN:
     8033546292471
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SOFTANE BTP
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 6
Typ = Halbstiefel
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja

EN ISO 20345:2011. Jalfir Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe. Die Sicherheitsschuhe der Serie Jalfir der Marke Jallatte sind nicht nur ausgezeichnete Outdoor-Stiefel, sie bieten auch den erforderlichen Komfort und Schutz innerhalb einer Baustellen-Umgebung. Die Serie Jalfir ist wasserdicht mit einem Obermaterial aus Leder und wurde entwickelt, um nicht nur Komfort, sondern auch Abstützung zu bieten, wo es am wichtigsten ist, um Ihre Knöchel und Gelenkpartien zu schützen. Die Jalfir Sicherheitsschuh umfasst die zusätzliche Sicherheit einer rostbeständigen Zwischensohle aus Edelstahl, die einen unumgänglichen Vorteil für Arbeiten in rauen Umgebungen bieten. Mit seiner schützenden Abriebkappe für Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Schläge und Abrieb einschließlich Verstärkung auf der Vorderseite der Sohle ist dieser Stiefel wirklich hart im Nehmen. Die Jalfir-Serie ist darüber hinaus antistatisch, einschließlich Fersenstoßdämpfung. Der zusätzliche Schutz des Sicherheitsschuhs umfasst eine Sicherheits-Zehenkappe, die leichter als Stahl und stoßfest bis 200 Joule ist. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Wasserabweisend Obermaterial aus vollnarbigem Leder Obermaterial mit Klebstoffbeschichtung in atmungsaktivem 3D-Netzgewebe Knöchel- und Achillessehnen-Schutz Fersenkappe Gepolsterte Zunge mit 3D-Fütterung Vorderteil mit nicht-gewebtem Stoff gefüttert Synthetikpolymer-Zehenkappe SPRINGTANE Progressiver Stoßdämpfer Verdrehgeschützte Verstärkung Farbe Braun und Schwarz Serie – Jalfir JJE41 GRIFFIGKEIT DES SCHUHS: Rutschfest EN ISO 20345:2011 Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe Fersenstoßdämpfung 20 Joule Abriebfest Robustes Sohlenprofil und selbstreinigende Trittflächen Profiltiefe 6,5 mm Verbesserte Stabilität Griff und Propulsion respektieren die Bio-Mechanik des Fußes Softane-Komfortschichtdichte 0,45 Äußere Dichte = 1,10 SCHUTZ: Zehenkappe aus Synthetikpolymer Stoßfest bis 200 Joule
Weitere Informationen:
Serie:
SOFTANE BTP
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
6
Typ:
Halbstiefel
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 9134556, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jallatte, JALFIR00JJE4139, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,50*
€ 143,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,32*
€ 141,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,01*
€ 132,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,56*
€ 108,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.