Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT 24 BIT EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Aluminium-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AIMONT 24 BIT EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Aluminium-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5
AIMONT 24 BIT EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Aluminium-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5
Artikel-Nr.:
     108EL-9134405
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     KANYE ABI04 45
EAN/GTIN:
     8033546314449
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 24 BIT
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Abrieb, Perforation, Rutschfestigkeit, Wasser
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja

EN ISO 20354:2011 Konformitätsstandard 12568:2010. Kanye-Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe. Sicherheitsschuhe der Serie Kanye von Aimont sind nicht nur schick und sportlich, sondern bieten auch den für Arbeitsumgebungen erforderlichen Komfort und Schutz. Die Kanye-Serie ist wasserdicht, hat ein Oberteil aus Leder und bietet nicht nur Komfort, sondern auch Unterstützung, wo es darauf ankommt, indem die Knöchel und Achillessehne geschützt werden. Der Kanye-Sicherheitsschuh hat die zusätzliche Sicherheit von fluoreszierenden, ein Muss für Arbeiten bei Nacht. Die Schuhsohlen sind antistatisch und rutschfest einschließlich Schwingungsdämpfung für die Ferse. Der zusätzliche Schutz des Sicherheitsschuhs umfasst eine Aluminiumzehenkappe, die 50 % leichter als Stahl ist, sowie eine stichfeste Innensohle. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Sportliches Design Wasserabweisend Obermaterial aus vollnarbigem Leder Imprägnierte Oberfläche Oberteil mit technischem OVER DRY-Textil gefüttert Blatt mit nicht-gewebtem Stoff gefüttert Gepolsterte Manschette Knöchel- und Achillessehnenschutz Fluoreszierende Markierungen Schnürschuh Zusätzliche Wasserabdichtung mit einer gepolsterten Lasche Zehenkappe aus Aluminium Serie – Kanye ABI04 GRIFFIGKEIT DES SCHUHS: PU-Sohle mit doppelter Dichte Außensohle aus transparentem PU Außensohlendesign mit Querrillen Rutschfestigkeit Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe Fersenstoßdämpfung: 20 Joule EN ISO 20345:2011 SCHUTZ: ALU-LITE 200 j Aluminium-Sicherheitszehenkappe Korrosionsschutz CONFORTPLUS: Fußbett-Ein-Block-Struktur von weichem Polyurethan Saugfähiger und atmungsaktiver Stoff Anatomisch und antistatisch FLEX-SYSTEM: Stichbeständige Innensohle und Futter Antistatisches Futter Konformitätsstandard 12568:2010
Weitere Informationen:
Serie:
24 BIT
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Abrieb, Perforation, Rutschfestigkeit, Wasser
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 9134405, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, AIMONT, KANYEABI0445, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,52*
€ 130,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.