Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, MIDLED IR-Diode, Side-View 55mW, 950nm, 80mW/sr, ±15°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9133370
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4645
EAN/GTIN:
     5059041287401
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 80mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±15°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform = Rund
Serie = MIDLED

OSRAM, MIDLED-Serie IR-LEDs - seitliche Optik. Diese Familie von, MIDLED-sidelooker IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind Hochleistungs-IR (IR-Sender. Sie sind seitliche Optik Emittern in OSRAM, MIDLED-Gehäuse. Die Infrarot-LEDs der Serie MIDLED Sidelooker bieten einen sehr schmalen Strahl, ohne dass hierfür eine Linse benötigt wird. Damit können sie eine hohe Leuchtstärke mit einem kompakten Gehäuse erzielen. Die Familie IR MIDLED kann mit einem Fototransistor in einem passenden Gehäuse kombiniert werden. Sie sind eine großartige Alternative zur TOPLED mit einer Linsenfamilie, die für einige Anwendungen möglicherweise zu groß ist. Geeignete Anwendungen für die, MIDLED-sidelooker IR-LEDs gehören: IR-Beleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Fahrzeugtechnik und Fernsteuerung.. Merkmale des, MIDLED-sidelooker IR-LEDs: Abmessungen: 3,3 x 2,35 x 1,7 mm Flache, MIDLED-Gehäuse Seitliche Optik Starkstrom Schmaler Strahl Winkeln
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
80mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±15°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform:
Rund
Serie:
MIDLED
Weitere Suchbegriffe: infrarot- diode 950nm, smd diode, 9133370, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4645, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 755,84*
€ 899,4496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 744,96*
€ 886,5024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,12*
€ 836,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 692,58*
€ 824,1702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,84*
€ 797,1096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.