Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
RS PRO USB WiFi-Mikroskop, Vergrößerung 5 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 1280 x 1024 Pixel Batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     108EL-9132487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9132487
EAN/GTIN:
     5056112262398
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 5 → 200X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Schnittstellentyp = USB
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = Intern aufladbar
Gewicht = 0.088kg
Abmessungen = 142 x 36mm
Durchmesser = 36mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker

Durchsichtige Kappe, USB-AC-Adapter, USB-Kabel, Kunststoffstativ, Phasenkalibrierungsregler, Schnellstartübersicht. RS Wi-Fi-Digitalmikroskop, polarisiert. Dieses innovative tragbare Mic-Fi-Digitalmikroskop der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine integrierte WiFi-Übertragung, die sich von der Konzeption herkömmlicher Mikroskope abhebt. Das Mikroskop kann digital über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer ausgegeben werden. Durch Herunterladen der Mic-Fi-Companion App aus dem App Store oder Google Play überträgt das Mikroskop direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Dies führt zu fantastischen Möglichkeiten für Mobilität, Komfort und die ability, das Mikroskop zusammen mit anderer Computersoftware einfach zu verwenden. Diese digitale Mikroskopkamera verfügt über einen integrierten einstellbaren Polarisator, der Blendung und Reflexion an glänzenden Objekten reduziert, was bedeutet, dass sie ideal für den Einsatz mit herkömmlichen Objektträgern ist. Das digitale Mikroskop von RS Pro ist einfach zu bedienen und bequem und eignet sich ideal für Messungen, Konservierung sowie das Kopieren und Übertragen von Bildern und Videos. Eigenschaften und Vorteile. Handheld. Farbpolarisiertes digitales Mikroskop. Für den Einsatz mit Windows, OS X, iOS oder Android-Betriebssystemen. Vergrößerung: 5x – 200x. Einstellbare weiße LED. 1,3-MP-CMOS-Sensor, 1/4 Zoll. USB 2.0-Anschluss. Integrierte WiFi-Übertragung. Bis zu 30 fps. 5 m maximale drahtlose Übertragungsentfernung. Li-Ion-Akku bietet eine durchgehende Arbeitszeit von 2 Stunden. Kann über einen Laptop oder PC über USB aufgeladen werden. Mit UK- oder Eurostecker erhältlich. Leicht und tragbar, da es mit einem Smartphone-Gerät verwendet werden kann. Anwendungen. Die WLAN-Mikroskope von RS Pro sind die ideale Wahl für Elektronik- und Maschinenbauingenieure zur Ausführung von Inspektionen. Mit hoher Auflösung ist diese digitale Lösung überall dort effektiv, wo Sie eine detaillierte Ansicht von Teilen und Materialien und eine Kamera zur Aufnahme von Bildern benötigen. Da es kostengünstig, stromsparender und einfach zu bedienen ist, kann es auch in Ausbildungsumgebungen eingesetzt werden. Dieses digitale USB- und WLAN-Mikroskop kann verwendet werden für:. Industrielle Inspektion – Elektronik-/mechanische Montage. Qualitätskontrolle – Werkzeug zur wissenschaftlichen Ausbildung. Forschungswerkzeug für Schulen – Druckinspektion – Textilinspektion. Medizinische Analyse – Dermatologische Prüfung (Haut/Kopfhaut). Trichologische Inspektion – Zerlegen/Beobachten von Insekten. Zerlegen/Beobachten von Pflanzen – Inspektion von Schmuck. Lesehilfe. Steckeroptionen. Best.-Nr.: ; 913-2513 913-2513 UK-Netzstecker. Best.-Nr.: ; 913-2487 913-2487 Eurostecker. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn es um Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit geht. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
5 → 200X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Schnittstellentyp:
USB
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
Intern aufladbar
Gewicht:
0.088kg
Abmessungen:
142 x 36mm
Durchmesser:
36mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop rs pro, auflichtmikroskop, usb handmikroskope, 9132487, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, MICFIP, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1261725
ab € 59,31*
Zubehör
RS Pro
9132507
ab € 68,10*
Zubehör
RS Pro
9132500
ab € 107,62*
Zubehör
RS Pro
9132503
ab € 79,52*
Zubehör
RS Pro
9132516
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.