Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132210
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1201010002
EAN/GTIN:
     5059045439073
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Nennstrom = 4.0A
Schutzart = IP 67
Betriebsspannung = 30 V
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur max. = +80°C

PROFIBUS-T-Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4.0A
Schutzart:
IP 67
Betriebsspannung:
30 V
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 9132210, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Brad from Molex, 1201010002, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.