Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.6a, 20m, Schwarz Verlegekabel STP, Aussen ø 6.9mm, PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.6a, 20m, Schwarz Verlegekabel STP, Aussen ø 6.9mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-9131822
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000531
EAN/GTIN:
     5059039116805
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge = 20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
AWG = 26 AWG

Industrielles HARTING-Kabel Cat6a – PVC. Eine hohe Drehzahl, flexibles Datenkabel, für industrielle Anwendungen, bei denen eine Übertragungsqualität nach Cat6a-Spezifikation erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. · Erfüllt die Spezifikation der Kategorie 6A · Flammhemmend · Ohne Leitung · Vollständig geschirmt mit einzelnen verdrillten Paaren und überspannt mit einem Drahtgeflecht · Hohe EMV-Fähigkeit. Anwendungsbereich
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 20 meter schwarz, kat6 20m, kat6 schwarz, 9131822, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000531, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 93,74*
€ 5,90*
ab € 69,08*
€ 101,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,2527*
€ 118,4927*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,74*
€ 111,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,93*
€ 109,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,26*
€ 103,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,526* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.