Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.6a, 20m, Gelb Verlegekabel STP, Aussen ø 6.9mm, PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.6a, 20m, Gelb Verlegekabel STP, Aussen ø 6.9mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-9131816
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000532
EAN/GTIN:
     5059039124848
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge = 20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Gelb
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Außendurchmesser = 6.9mm

Industrielles HARTING-Kabel Cat6a – PVC. Eine hohe Drehzahl, flexibles Datenkabel, für industrielle Anwendungen, bei denen eine Übertragungsqualität nach Cat6a-Spezifikation erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. · Erfüllt die Spezifikation der Kategorie 6A · Flammhemmend · Ohne Leitung · Vollständig geschirmt mit einzelnen verdrillten Paaren und überspannt mit einem Drahtgeflecht · Hohe EMV-Fähigkeit. Anwendungsbereich
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Gelb
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Außendurchmesser:
6.9mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 20 m gelb, alarmkabel, datenkabel 20m, 9131816, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000532, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,01*
€ 94,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,8017*
€ 108,5617*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 112,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,72*
€ 134,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,69*
€ 132,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,02*
€ 124,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,05*
€ 115,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,99*
€ 102,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,2995* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.