Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc
HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc
HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9125335
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030160010
EAN/GTIN:
     5059039116591
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Übertragungsgeschwindigkeit = 10/100Mbit/s
RJ45-Anschlüsse = 16
Nenn-Betriebsspannung: = 48V dc
Montage = DIN-Hutschiene
Tiefe = 107.5mm
Höhe = 142mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 60V dc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 9V dc
Breite = 38mm
Gewicht = 531g

HARTING Unmanaged Ethernet-SwitchDer Unmanaged Ethernet-Switch von HARTING verfügt über 16 RJ45-Anschlüsse und DIN-Schienenmontage. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc bis 48 V dc. Die vollständige GB-Familie der Unmanaged Ethernet-Switches der Serie Ha-VIS eCon 3000 ist mit bis zu 16-GB-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet. Es ermöglicht Kosteneffizienz, schnelle Erweiterung und/oder Rekonstruktion von Netzwerkinfrastrukturen mit hohen Bandbreitenanforderungen. Alle Varianten unterstützen extra lange Ethernet-Frames (Jumbo Frames). Aufgrund der extrem flachen Bauweise können diese Schalter in Anlagen untergebracht werden, in denen der Platz auf den Kabelanschluss an der Vorderseite begrenzt ist. Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit (Autonegotiation) und die Verdrahtung des Twisted-Pair-Datenkabels (automatische Polarität und Auto-MDI(X)) ermöglichen einfaches Plug-and-Play.Eigenschaften und Vorteile1,75 MTBF (in Millionen Stunden) Vollständig Gigabit-Ethernet, blockierungsfreie Switch-Architektur gemäß IEEE 802.3 Unterstützung von Jumbo Frames (10 KB) Überspannungs- und Verpolungsschutz Minimaler Energieverbrauch durch energieeffizientes Ethernet Gehäusebreite 38 mm Rahmengröße: 2 KB Mac-Tabellengröße: 8 k Einträge Paketpuffergröße: 2 MB Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenMaschinen und Robotik Automatisierung in der Industrie Netzwerkinfrastrukturen Windenergie Solarenergietransport-SchiffbauZertifizierungenCE-zertifiziert IEC 60068-2-6-Vibration IEC 60068-2-6 Resonanzsuche IEC 60068-2-27 Stoßprüfung
Weitere Informationen:
Übertragungsgeschwindigkeit:
10/100Mbit/s
RJ45-Anschlüsse:
16
Nenn-Betriebsspannung::
48V dc
Montage:
DIN-Hutschiene
Tiefe:
107.5mm
Höhe:
142mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
60V dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
9V dc
Breite:
38mm
Gewicht:
531g
Weitere Suchbegriffe: 9125335, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, HARTING, 24030160010, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 320,83*
€ 350,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 335,13*
€ 377,89*
Frei Haus
ab € 362,92*
€ 397,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 371,93*
€ 404,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 421,9328*
€ 459,2428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
2965-0.75B
ab € 1,59*
Zubehör
Videk
2965-0.75Y
ab € 1,54*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01001-0H
ab € 2,57*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01003-0C
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.