Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 24030160010 ENET-SWITCH UNMANAGED 16PORT DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523213
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030160010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Produktpalette: Ha-VIS eCon 3000 Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Gewerblich
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 16 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HARTING, 24030160010, 2523213, 252-3213
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 322,11*
    € 352,90*
    Frei Haus
    ab € 334,20*
    € 379,19*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 372,31*
    € 406,29*
    Frei Haus
    ab € 377,51*
    € 412,84*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 421,1928*
    € 461,1428*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 406,29*
    € 483,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 405,09*
    € 482,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,42*
    € 471,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 390,91*
    € 465,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,31*
    € 443,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    PCD-01001-0H
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Molex
    PCD-01003-0C
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Videk
    2965-0.75B
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Videk
    2965-0.75Y
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.