| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9125114 Herst.-Nr.: PXP4043/B EAN/GTIN: 5060641225694 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse USB Typ = Micro B Anschlussart = Crimp USB Version = 2.0 Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V Serie = Buccaneer Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -40.0°C Betriebstemperatur max. = +70°C
Micro-USB-Steckverbinder der Serie 4000 von Bulgin Buccaneer. Die Micro-USB-Steckverbinder der Serie 4000 von Bulgin Buccaneer sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit einem bewährten Verriegelungssystem und einem manipulationssicheren Design gewährleisten die USB-V-2.0-Steckverbinder eine schnelle und sichere Datenverbindung. Eigenschaften und Vorteile. Entspricht in gestecktem Zustand IP66, IP68 und IP69K Staubschutzkappen sind separat erhältlich, um die IP-Schutzart in ungestecktem Zustand zu erhalten Datenraten von max. 480 Mbs EN60068-2-52 (Kb) Salzsprühtest (Zyklisch), Marine-Schweregrad 1. Informationen zu Anwendungen. Die flexiblen und zuverlässigen Micro-USB-Steckverbinder der Serie 4000 von Bulgin Buccaneer sind für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet, in denen die Gefahr besteht, dass Partikel oder Flüssigkeit eindringen. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | USB Typ: | Micro B | Anschlussart: | Crimp | USB Version: | 2.0 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 30,0 V, 42,0 V | Serie: | Buccaneer | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -40.0°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, micro usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 9125114, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Bulgin, PXP4043B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 17,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,81* | € 17,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,31* | € 22,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,32* | € 22,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,45* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|