Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 512 x 12 Wörter PDIP 18-Pin 20MHz 25 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9115836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F54-I/P
EAN/GTIN:
     5059040108714
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 25 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 0
LIN-Kanäle = 0

PIC16F54-I/P-Mikrocontroller. Mikrochips PIC16F54 sind brillant leistungsfähige Mikrocontroller. PIC16F54 führt Befehle mit je 200 Nanosekunden aus und ist mit 33-Wort-Befehlen äußerst einfach zu programmieren. Dieser Mikrocontroller wird in einem PDIP-Gehäuse mit 18 Stiften geliefert. Nicht zu vergessen: Der PIC16F54 hat als Grundlinie 33 Anweisungen und 2 Stapelstufen. Dieses Gerät ist ein brillanter Mikrocontroller und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Flash-Technologie auf diesem Mikrocontroller macht die Anpassung von Anwendungsprogrammen sehr schnell und sehr bequem. ;b>Leistungsmerkmale: ;/b>. ;ul> ;li>200 Nanosekunden Befehlsausführung ;/li> ;li>33 Anweisungen mit 2 Ebenen tiefer Hardware-Stack ;/li> ;li>12 bit große Befehle ;/li> ;li>8 Bit breiter Datenpfad ;/li> ;li>8-Bit-Zeitgeber und Watchdog-Zeitgeber ;/li> ;li>Schaltungsinternes Debuggen ;/li> ;li>Direkte, indirekte und relative Adressierungsmodi ;/li> ;li>20 MHz Taktfrequenz auf DC ;/li> ;li>512 x 12 Flash-Programmspeicher ;/li> ;/ul>. ;b>Anwendungen: ;/b>. ;ul> ;li>Hochgeschwindigkeits-KFZ ;/li> ;li>Gerätemotorsteuerung ;/li> ;li>Sender und Empfänger mit geringer Leistungsaufnahme ;/li> ;/ul>. ;b>Benötigen Sie zusätzliches Zubehör? ;/b>. ;ul> ;li>PICkit Debugger und Programmiergerät - ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB Debugger und Programmiergerät - ; 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8-polige Mikrocontroller-Entwicklungsplatine - ; 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
25 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
0
LIN-Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9115836, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F54IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,74*
2 Tage
1449
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,877*
€ 1,85*
2 Tage
153
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.