| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9115741 Herst.-Nr.: PIC16F505-I/P EAN/GTIN: 5059040112179 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16F Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 14 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 1024 x 12 Wörter Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 72 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 Anzahl der I2C-Kanäle = 0 Betriebstemperatur min. = –40 °C
PIC16F505 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack Interner 4-MHz-Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 4 MHz oder 8 kHz 12 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. Ein 8-Bit-Zeitgeber Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16F | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 14 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 1024 x 12 Wörter | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 72 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | Anzahl der I2C-Kanäle: | 0 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9115741, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F505IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 30 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,98* | € 1,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 1,12* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,74* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,69* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|