Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-polig (Ein)-Aus-(Ein) 10 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9108083
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     647H
EAN/GTIN:
     5059041303347
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 400V ac
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +55°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.2mm
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
400V ac
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, apem kippschalter 2 polig ein aus, geräteschalter, hebelschalter apem, 9108083, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 647H, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,18*
2 Tage
328
1
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 11,03*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 15,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066999
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.