| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2066999 Herst.-Nr.: 2066999 EAN/GTIN: 5059044217399 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 10 A Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 40 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Messing
Kippschalter RS Pro SPDT 10 AWir stellen eine Reihe von 1-poligen Kippschaltern von RS Pro vor. Diese hochwertigen Kippschalter bieten eine einpolige Doppelumschaltkontaktkonfiguration, d. H. Eine Terminal am Eingang und zwei Ausgangsklemmen. Eine Auswahl von 10-A-Kontaktströmen mit verschiedenen Schaltvorgängen ist verfügbar, alle mit einer Betriebstemperatur von -20 °C bis +55 °C. Die 1-poligen Kippschalter von RS Pro sind mit Schraub- oder Lötanschluss für Leiterplattenanwendungen ausgestattet.Warum benötigen Sie einen 1-poligen Kippschalter?1-polige Umschalter werden üblicherweise als einfacher Ein/Aus-Schalter oder als Umschalter in einem Stromkreis verwendet. Der Ein/Aus-Schaltbetrieb bedeutet, dass sie so konfiguriert werden können, dass sie z. B. einen Stromkreis mit verschiedenen Pfaden verbinden; ein Stromkreis mit einer Lichtquelle und einem Motor kann an die Ausgänge angeschlossen und mit einer Drehung des Kippschalters aktiviert werden, der die beiden Ausgangslasten steuert. Handhabung und LagerungVerhindern Sie Terminal Oxidation an den Schaltern, indem Sie Produkte in einer trockenen und kühlen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 % lagern. Hinweis : Vor der Montage von Produkten auf der Leiterplatte sowie für ungenutzte Einheiten wird empfohlen, sie in der versiegelten Tasche zu halten.Materialeigenschaften• Betätigungselement: Messing mit Nickelbeschichtung • Buchse: Messing mit Nickelbeschichtung• Sockel: Phenolharz-Formmasse, schwarz• Feder: Stahldraht• Kontakt: Silberlegierung• Gehäuse: Eisen, vernickelt• Anschlussklemmen: Bronze mit vernickelt• Hardware: Mutter (Eisen, vernickelt), Unterlegscheibe (Stahl, vernickelt), Schraube (Eisen, NickelBeschichtet)• Etikett: Nebelsilberne PolyesterfolieEigenschaften und Vorteile• 10 A @ 250 V ac, 15 A @ 125 V ac• Ein/Aus-/Kippschalter• Einpoliger Doppelumschalter• Schutzart IP40 an der Frontplatte• Betätigungselement aus Messing• Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.• UL- und CUL-Zulassung10-A-Schaltspiele• Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6994 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6996 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6997 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6998 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 20-66999 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-7000 () • Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-7001 () • Taster, RS-Best.-Nr. 206-7002 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7003 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7004 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7006 () • Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Best.-Nr. 206-7007. RS-Best.-Nr.: (206-7007) 206-7007AnwendungenTelekommunikationLuft- und RaumfahrtKfzInstrumentierungssteuerungIndustrielle Steuerungslösungenzur Materialhandhabung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 10 A | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 40 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, 2066999, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, L7SP3A3B2H5UL, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |