Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 250m Rot PTFE isoliert Ø 1.13mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107719
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KZ0505R
EAN/GTIN:
     3660834229939
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 250m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -55°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KZ
Abschirmtyp = Ungeschirmt

NF C 32-070/C2, IEC 60332-1, NF C 93-523. CAE KZ05 PTFE-Schaltgeräteleitung. Der KZ05-Draht ist ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen, wenn eine Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: PTFE-Ummantelung: +260 °C Säure, Öl, Kohlenwasserstoff, lösemittel- und formbeständig RoHS-konform Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KZ
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze awg24, 9107719, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KZ0505R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,85*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,9074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 311,40*
€ 370,57
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 298,62*
€ 355,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 273,57*
€ 325,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 250,39*
€ 297,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 226,85*
€ 269,95
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8417352
ab € 92,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.