Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 200m Rot PVC isoliert Ø 2.7mm 32/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107661
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY33A04R
EAN/GTIN:
     3660834060327
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 32/0,2 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY33
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 32

CAE KY33-Schaltgeräteleitung. Der KY33-Draht ist ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Elektrotechnikbranche. Er kann für die Verdrahtung von kleinen und mittelgroßen Geräten verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Farben verfügbar Erfüllen den NF C-93-521-Standard Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
32/0,2 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY33
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 rot, litze, litze rot, 9107661, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY33A04R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,86015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 230,48*
€ 274,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 227,37*
€ 270,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 217,75*
€ 259,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 210,14*
€ 250,07
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 199,64*
€ 237,57
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 193,34*
€ 230,07
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 172,03*
€ 204,72
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.