Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 275g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 275g
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 275g
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 275g
Artikel-Nr.:
     108EL-9103287
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     205C.20SLS
EAN/GTIN:
     5059040068261
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Hammerart = Schlosserhammer
Griff-Material = Graphit
Gewicht = 275g

Höhensichere Hämmer mit Graphitgriff, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Der Facom-Graphithammer ist mit einem DIN- und Nieten-Kopf erhältlich. Die Graphitkern sorgt für Festigkeit und ist unzerbrechlich. Der Kern ist in der Mitte mit Polypropylen beschichtet, um Vibrationen zu reduzieren. Die Beschichtung der zwei inneren Abschnitte ist eine Elastomeroberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Beständigkeit gegen herkömmliche Werkstatt-Korrosionsmittel. Dadurch ist der Hammer sicherer und besitzt eine höhere Lebensdauer als Holzhämmer. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Ergonomischer Sicherheitsgriff mit Graphitkern Das dämpfende Material bietet einen ausgezeichneten Vibrationsschutz. Weicher Elastomergriff für sicheren Halt und Komfort Breiter Schutz, um einen Griffverlust zu verhindern. Polypropylen für Vibrationsschutz Elastomer für Griffigkeit und Beständigkeit gegenüber korrosiven Werkstattchemikalien DIN- und Nieten-Kopf-Optionen. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Hammerart:
Schlosserhammer
Griff-Material:
Graphit
Gewicht:
275g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, 9103287, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 205C20SLS, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,87*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 33,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,90*
€ 34,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,38*
€ 36,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,47*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,72*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 24,68*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.