| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9092897 Herst.-Nr.: 582219 EAN/GTIN: 5059040093720 |
| |
|
| | |
| Eingangstyp = Pt100 Versorgungsspannung = 11 → 35 V Durchmesser = 44 mm Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Serie = dTrans T05 Tiefe = 21mm
Sender der Serie T05. Professionelle Serie von Jumo-Temperatursignalumformern aus der Serie dTRANS 05. Das Modell 707050 hat ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA. Das Eingangs- und Ausgangssignal sind elektrisch voneinander isoliert. Die USB-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung mit einem PC und erfordert keine zusätzliche Hilfsspannung. Der Umformer verfügt über eine zweifarbige (rot/grüne) LED-Betriebsanzeige. LED-Kontrollanzeige Elektrisch isolierter Eingang und Ausgang Weitere Informationen: | | Eingangstyp: | Pt100 | Versorgungsspannung: | 11 → 35 V | Durchmesser: | 44 mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Serie: | dTrans T05 | Tiefe: | 21mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9092897, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Jumo, 582219, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 137,25* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,09* | € 139,42* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,17* | € 139,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,91* | € 145,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,21* | € 148,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|