Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Stärke 0.127mm, 49 x 21mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9092049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092049
EAN/GTIN:
     5056112255987
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 49 x 21mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 49mm
Breite = 21mm
Wärmeleitfähigkeit = 2.5W/m·K
Selbstklebend = Nein
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = –45 → +125 °C

RS Pro Phasenwechselschnittstellen. Phasenwechselmaterialien von RS Pro sind ideal für Wärmemanagementanwendungen. Erhältlich in dieser Serie sind Phasenwechselschnittstellenmaterialien in Platten, Widerstandspads und als entsorgbare Paste. Phasenwechselmaterialien funktionieren, da sie ihren Zustand mit Temperaturänderungen zwischen Wärmequelle und Kühlkörper ändern. Während dieses Vorgangs speichert das Material thermische Energie, die dann freigegeben wird, wenn sich das Material abkühlt. Dies bedeutet, dass das Material kann thermische Energie absorbieren kann, währen Wärme erzeugt wird, was das dazu beiträgt, dass die betreffende Komponente kühl bleibt. Dadurch wird der Kontakt zwischen den Oberflächen verbessert, Luftspalten vollständig gefüllt und die Wärmeübertragung erhöht. Optionen umfassen: Thermisches Schnittstellen-Pad, 2,5 W/m·K, 0,127 mm: ; 909-2033 909-2033 - 16 x 16,5 mm ; 909-2042 909-2042 - 14,3 x 21 mm ; 909-2045 909-2045 - 27 x 28 mm ; 909-2049 909-2049 - 49 x 21 mm ; 909-2051 909-2051 - 65 x 47,5 mm ; 909-2055 909-2055 - 98 x 47,5 mm ; 909-2064 909-2064 - 90 x 72,5 mm ; 909-2061 909-2061 - 128 x 72,5 mm Thermisches Schnittstellenblatt: ; 909-2070 909-2070 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,06 mm ; 909-2073 909-2073 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,13 mm ; 909-2077 909-2077 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,2 mm ; 909-2086 909-2086 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,25 mm ; 909-2089 909-2089 - 4 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,06 mm, selbstklebend ; 909-2083 909-2083 - 4 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,12 mm, selbstklebend Thermische Paste: ; 180-5296 180-5296 - 3,4 W/m·K, 100-g-Rohr RS PRO verfügt über eine große Auswahl an Produkten für das Heizen oder Kühlen von elektronischen Geräten, Komponenten oder Gehäusen, um Geräten zu helfen, die richtige Temperatur zu halten, um effektiv zu arbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. ;I>Materialbögen ;/I> Natürlich klebrig Individuell anpassbar Gutes Wärmeleitvermögen ;I>Widerstands-Pads ;/I> Niedriger Wärmewiderstand Natürlich klebrig Langfristige Zuverlässigkeit Gutes Wärmeleitvermögen ;I>Paste ;/I> Verbesserte Leistung Kann gewickelt, ausgegeben, auf dem Bildschirm gedruckt und manuell aufgetragen werden Compound trocknet bei Anwendung Wiederbearbeitbar um die PCM-Temperatur. Informationen zur Produktanwendung:. Phasenwechsel thermischer Schnittstellenmaterialien funktionieren durch Phasenwechsel bei einer angegebenen Temperatur. Sie eignen sich für Wärmemanagement-Anwendungen für Komponenten oder andere Anwendungen, bei denen die Wärmeerzeugung die Leistung beeinträchtigt. Für Notebooks, Telekommunikation, drahtlose Hubs, DVD-Anwendungen. Widerstands-Pads: HS10, HS15, HS25, HS50, HS75, HS100, HS150, HS200, HS250, HS300. Paste: LED-Schilder, Projektoren und neue Displaytechnologie, Mobiltelefone, Laptops, Spiele, Verstärker. Kfz: Motorsteuerung, elektronische Aufhängung, Kommunikation und Fahrzeugbeleuchtung. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Wärmeleitpads? Durch die Beibehaltung der internen Komponenten von elektronischen Produkten vor Verschleiß aufgrund hoher Leiterplattentemperaturen tragen Wärmeleitpads zu einer längeren Lebensdauer bei. Sie sind außerdem wichtig für die Sicherheit, indem sie die Gefahr elektrischer Brände beseitigen. Wärmeleitscheiben sind weich und anpassungsfähig, um vor Vibrationen sowie Stößen zu schützen, und so mögliche Beschädigungen der Bauteile zu verhindern. Sie werden in einer Vielzahl von Standardstärken und -abmessungen hergestellt, können aber auch für verschiedene Anwendungen maßgeschneidert werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
49 x 21mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
49mm
Breite:
21mm
Wärmeleitfähigkeit:
2.5W/m·K
Selbstklebend:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
–45 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: 9092049, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, DCHS50TGPCM20013, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.