Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl 304 Schlauchschellen Sortiment Schneckengewinde, Innen-Ø 35 → 50mm, min. 9.5 → 12mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9089106
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     HP100SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schneckengewindeschellen-Set
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 100
Größen = 10
Innendurchmesser min. = 9.5 → 12mm
Innendurchmesser = 35 → 50mm
Material = Edelstahl 304
Edelstahltyp = A2 304

Jubilee® Handy Pack – Edelstahl Güte 304. Die Jubilee-Clips der ursprünglichen Produktserie wurden zuerst 1921 gefertigt, und heute ist die Marke gut bekannt und als Warenzeichen eingetragen - auf der ganzen Welt. Wie der Name und die Herkunft ahnen lassen, können Sie auf Produkte höchster Qualität vertrauen, die allesamt aus hochwertigen Materialien hergestellt werden und eine Vielzahl von Qualitätsstandards und EU-Richtlinien erfüllen. Alles begann mit dem Originalserie von Jubilee-Schlauchklemmen, und diese robusten Schneckengewinde sind geeignet für die überwiegende Mehrheit von Anwendungen. Diese Edelstahl-Schlauchschellen haben ein Band mit kontinuierlichem Gewinde, so dass die Schellen flexibel und leicht auf die gewünschte Größe eingestellt werden können. Darüber schützen die gerollten Kanten und die glatte Innenseite des Bands alle Arten von Schläuchen, sogar aus weichem Gummi oder Silikon. Handliche Packung. Dieses Handy Pack enthält 100 Junior-Clips, mit je 10 der am häufigsten verwendeten Größen und ist für Anwendungen von 9,5 mm bis 50 mm geeignet. Der Satz wird in einem cleveren Pappgehäuse geliefert, das für den Endbenutzer geeignet ist oder in der Verkaufsauslage verwendet werden kann. Eigenschaften und Vorteile. 1000 Stunden Korrosionsbeständigkeits-NSS-Test (neutraler Salzsprühnebel) – perfekt für den Einsatz auf Schiffen, in der Öl- und Gasindustrie und im Lebensmittelbereich Unabhängig getestet vom British Standards Institute (BSI) zum Zeigen der britischen Norm Kitemark™ Erfüllt DIN-Norm 3017, die gewährleistet, dass die Schlauchschelle mit perfektem festem Sitz arbeitet Erfüllt auch die international anerkannten SAE-Standards Die Edelstahlserie ist gemäß Lloyd's Baumusterprüfung zugelassen – unverzichtbar für den Einsatz auf Schiffen Die Schlauchschellen werden in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk hergestellt, wodurch eine Herstellung in höchster Qualität gegeben ist. Packungsinhalt. 10 x 000 (Einstellung 9,5–12 mm) 10 x M00 (Einstellung 11–16 mm) 10 x 00 (Einstellung 13–20 mm) 10 x 0 (Einstellung 16–22 mm) 10 x 0X (Einstellung 18–25 mm) 10 x 1A (Einstellung 22–30 mm) 10 x 1 (Einstellung 25–35 mm) 10 x 1X (Einstellung 30–40 mm) 10 x 1M (Einstellung 32–45 mm) 10 x 2A (Einstellung 35–50 mm). Anwendungsbereich. Diese Jubilee-Schlauchschellen aus Edelstahl der Güte 304 sind ideal geeignet für den Einsatz in den folgenden Umgebungen:. Landwirtschaft Lebensmittel- und Getränkeindustrie Heimwerken Industrieausführung Marine Öl und Gas
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
100
Größen:
10
Innendurchmesser min.:
9.5 → 12mm
Innendurchmesser:
35 → 50mm
Material:
Edelstahl 304
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: din 3017 w4, din 3017, 9089106, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, HP100SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.